Płytki frezarskie do gwintów wewn. i zewn. 55° 14

Nr art.: 218077 14
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy

Skaluj ceny:

  • z 1 Sztuka
    392,02  PLN / Sztuka
  • z 2 Sztuka
    326,67  PLN / Sztuka
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
  • Rodzaj gwintu: G; BSW; G-LH; BSW-LH; BSP; BSP-LH
  • Kąt boku zarysu gwintu: 55
  • kierunek skrawania: prawe i lewe

Szczegóły produktu

Dane techniczne

skok gwintu 1,814 mm
Gatunek HB7720
Materiał ostrza HM
Rodzaj gwintu G; BSW; G-LH; BSW-LH; BSP; BSP-LH
Kąt boku zarysu gwintu 55 stopni
wielk. płytki 24 mm
powłoka TiAlN
liczba zwojów na cal 14
Liczba ostrzy Z 13
Zastosowanie wewnętrzne / zewnętrzne wewn.; zewn.
kierunek skrawania prawe i lewe
Rodzaj produktu frezowania

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 218077 14
EAN / GTIN 4045197447654

Tabela zastosowań

aluminium tworzywa sztuczne
N
140
aluminium (dające krótki wiór)
N
120
Al > 10% Si:
N
80
Stal < 500 N/mm²
P
120
Stal < 750 N/mm²
P
110
Stal < 900 N/mm²
P
100
Stal < 1100 N/mm²
P
80
Stal < 1400 N/mm²
P
60
Stal INOX < 900 N/mm²
M
80
Stal INOX > 900 N/mm²
M
70
Ti > 850 N/mm²
S
40
żeliwo szare (sferoidalne)
K
70
CuZn
N
120
Grafit, GFK, CFK
N
120
uniw.
 
maksymalnie na mokro
 

Opis

Wykonanie:

Stabilne płytki frezarskie zapewniają duże posuwy i wysoką wydajność.
jednoostrzowe.

Zastosowanie:

Do gwintów wewnętrznych i zewnętrznych 55° według normy B.S84: 1956, DIN 259, ISO 228/1: 1982. Klasa tolerancji Medium Class A.

Wskazówka:

Podczas montażu należy zwracać zawsze uwagę na jednakową stronę płytek skrawających, gdyż w przeciwnym razie powstają zniekształcenia gwintu! (Wykonanie strony z oznakowaniem lub bez).
Posuw fz = HB 7720 w stali < 750 N/mm2 = 0,25 mm / ząb.
Posuw fz = HB 7735 w stali nierdzewnej> 900 N/mm2 = 0,15 mm / ząb.

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Uchwyty narzędziowe