{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
skok gwintu | 1 mm | |
Gatunek | HB7720 | |
Materiał ostrza | HM | |
Rodzaj gwintu | M; M-LH; MF; MF-LH | |
Kąt boku zarysu gwintu | 60 stopni | |
wielk. płytki | 16 mm | |
posuw fz w stali < 1 100 N/mm2 | 0,1 mm | |
posuw fz w stali INOX < 900 N/mm2 | 0,05 mm | |
Zastosowanie wewnętrzne / zewnętrzne | zewn. | |
Liczba ostrzy Z | 14 | |
Profil gwintu | Zarys pełny | |
kierunek skrawania | prawe i lewe | |
Zarys pełny | tak | |
Rodzaj produktu | frezowania |
Numer artykułu |
218015 1
Kopiuj |
|
EAN / GTIN |
4045197412225
Kopiuj |
|
Numer producenta |
218015 1
Kopiuj |
|
Manufacturer | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |