Płytki 90° 0,9 mm

Nr art.: 217490 0,9
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy

Skaluj ceny:

  • z 1 Sztuka
    215,84  PLN / Sztuka
  • z 10 Sztuka
    179,86  PLN / Sztuka
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

maks. głębokość frezowania Smaks. (mm) Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

maks. głębokość frezowania Smaks. 0,9 mm
Gatunek HB7720
grubość płytki E 2,34 mm
⌀ zewn. D 7,9 mm
typ 04
Liczba ostrzy Z 3
Rodzaj produktu Frezowanie cyrkulacyjne

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 217490 0,9
EAN / GTIN 4045197217462
Numer producenta 217490 0,9

Tabela zastosowań

aluminium tworzywa sztuczne
N
600
aluminium (dające krótki wiór)
N
500
Al > 10% Si:
N
400
Stal < 500 N/mm²
P
260
Stal < 750 N/mm²
P
220
Stal < 900 N/mm²
P
180
Stal < 1100 N/mm²
P
100
Stal < 1400 N/mm²
P
80
Stal < 55 HRC
H
60
Stal < 60 HRC
H
45
Stal < 65 HRC
H
35
Stal < 67 HRC
H
30
Stal INOX < 900 N/mm²
M
130
Stal INOX > 900 N/mm²
M
120
Ti > 850 N/mm²
S
100
żeliwo szare (sferoidalne)
K
120
uniw.
 
maksymalnie na mokro
 
suchy