Płytki 55°, HB7720, liczba zwojów na cal: 19

Nr art.: 217288 19
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy

Skaluj ceny:

  • z 1 Sztuka
    382,30  PLN / Sztuka
  • z 3 Sztuka
    318,60  PLN / Sztuka
na zamówienie
w magazynie
11 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

liczba zwojów na cal Cena jednostkowa z VAT
  • Rodzaj gwintu: BSW; BSW-LH; G; G-LH
  • Kąt boku zarysu gwintu: 55
  • kierunek skrawania: prawe i lewe

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

skok gwintu 1,3 mm
liczba zwojów na cal 19
Gatunek HB7720
Materiał ostrza HM
Rodzaj gwintu BSW; BSW-LH; G; G-LH
Kąt boku zarysu gwintu 55 stopni
geometria płytki Zarys pełny
zastosowanie Wymiar wewnętrzny i zewnętrzny
⌀ zewn. D 9,6 mm
głębokość (t) 0,87 mm
typ P12
Liczba ostrzy Z 3
liczba rowków wiórowych 3
kierunek skrawania prawe i lewe
Rodzaj produktu Frezowanie cyrkulacyjne

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 217288 19
EAN / GTIN 4045197543028
Numer producenta 217288 19

Tabela zastosowań

aluminium tworzywa sztuczne
N
500
aluminium (dające krótki wiór)
N
400
Al > 10% Si:
N
250
Stal < 500 N/mm²
P
250
Stal < 750 N/mm²
P
180
Stal < 900 N/mm²
P
120
Stal < 1100 N/mm²
P
120
Stal < 1400 N/mm²
P
100
Stal < 55 HRC
H
60
Stal < 60 HRC
H
45
Stal < 65 HRC
H
35
Stal < 67 HRC
H
30
Stal INOX < 900 N/mm²
M
120
Stal INOX > 900 N/mm²
M
120
Ti > 850 N/mm²
S
80
żeliwo szare (sferoidalne)
K
180
uniw.
 
maksymalnie na mokro
 
suchy