{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
skok gwintu | 2,5 mm | |
Maksymalny skok gwintu | 5 mm | |
Gatunek | HB7720 | |
Materiał ostrza | HM | |
Rodzaj gwintu | M; M-LH; MF; MF-LH | |
Kąt boku zarysu gwintu | 60 stopni | |
geometria płytki | profil częściowy | |
zastosowanie | Wymiar wewnętrzny i zewnętrzny | |
⌀ zewn. D | 26 mm | |
głębokość (t) | 3,2 mm | |
do gwintów większych/równych | M36 | |
typ | P26 | |
Liczba ostrzy Z | 6 | |
liczba rowków wiórowych | 6 | |
kierunek skrawania | prawe i lewe | |
Rodzaj produktu | Frezowanie cyrkulacyjne |
Numer artykułu | 217285 2,5-5 | |
EAN / GTIN | 4045197445483 | |
Numer producenta | 217285 2,5-5 |