{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
skok gwintu | 1,5 mm | |
Gatunek | HB7720 | |
Materiał ostrza | HM | |
Rodzaj gwintu | M; M-LH; MF; MF-LH | |
Kąt boku zarysu gwintu | 60 stopni | |
geometria płytki | Zarys pełny | |
zastosowanie | wewn. | |
⌀ zewn. D | 9,6 mm | |
głębokość (t) | 0,88 mm | |
do gwintów większych/równych | M14×1,5 | |
typ | P12 | |
Liczba ostrzy Z | 3 | |
liczba rowków wiórowych | 3 | |
kierunek skrawania | prawe i lewe | |
Rodzaj produktu | Frezowanie cyrkulacyjne |
Numer artykułu | 217279 1,5 | |
EAN / GTIN | 4045197542991 | |
Numer producenta | 217279 1,5 |