Płytka frezarska do obcinania, ze skosem 8°, HB7720, szerokość frezowania A: 1,5mm

Nr art.: 217276 1,5
Kopiuj
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.

Skaluj ceny:

  • z 1 Sztuka
    446,03  PLN / 1 Sztuka
  • z 3 Sztuka
    371,67  PLN / 1 Sztuka
12 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

szerokość frezowania A (mm) Cena jednostkowa z VAT

Dostępność

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

szerokość frezowania A 1,5 mm
Gatunek HB7720
promień R 0,1 mm
⌀ zewn. D 37 mm
maks. głębokość skrawania Smaks. 11,5 mm
typ P26
Liczba ostrzy Z 6
Rodzaj produktu Frezowanie cyrkulacyjne

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 217276 1,5
Kopiuj
EAN / GTIN 4062406729660
Kopiuj
Numer producenta 217276 1,5
Kopiuj
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela zastosowań

aluminium tworzywa sztuczne
odpowiednie dla / [m/min]
N
Kod ISO:
500
aluminium (dające krótki wiór)
odpowiednie dla / [m/min]
N
Kod ISO:
400
Al > 10% Si:
odpowiednie dla / [m/min]
N
Kod ISO:
250
Stal < 500 N/mm²
odpowiednie dla / [m/min]
P
Kod ISO:
250
Stal < 750 N/mm²
odpowiednie dla / [m/min]
P
Kod ISO:
180
Stal < 900 N/mm²
odpowiednie dla / [m/min]
P
Kod ISO:
120
Stal < 1100 N/mm²
odpowiednie dla / [m/min]
P
Kod ISO:
120
Stal < 1400 N/mm²
odpowiednie dla / [m/min]
P
Kod ISO:
100
Stal < 55 HRC
odpowiednie dla / [m/min]
H
Kod ISO:
60
Stal < 60 HRC
odpowiednie dla / [m/min]
H
Kod ISO:
45
Stal < 65 HRC
odpowiednie dla / [m/min]
H
Kod ISO:
35
Stal < 67 HRC
odpowiednie dla / [m/min]
H
Kod ISO:
30
Stal INOX < 900 N/mm²
odpowiednie dla / [m/min]
M
Kod ISO:
120
Stal INOX > 900 N/mm²
odpowiednie dla / [m/min]
M
Kod ISO:
120
Ti > 850 N/mm²
odpowiednie dla / [m/min]
S
Kod ISO:
80
żeliwo szare (sferoidalne)
odpowiednie dla / [m/min]
K
Kod ISO:
180
uniw.
odpowiednie dla / [m/min]
 
maksymalnie na mokro
odpowiednie dla / [m/min]
 
suchy
odpowiednie dla / [m/min]
 

Opis

Wskazówka:

Skos 8° ułatwia bezpieczne oddzielanie części i zapobiega wibracjom. Ponadto ułatwia obcinanie ręczne.

Pliki do pobrania i dokumenty

Zakupy bezpośrednie

Dodaj artykuł bezpośrednio do koszyka:

Login

Your contact person

W koszyku

Do koszyka
Do koszyka