{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
grubość nominalna pierścienia | 1,6 mm | |
Gatunek | HB7720 | |
szerokość rowka W - 0,03 | 1,68 mm | |
głębokość t dla P12 | 1 mm | |
promień R | 0,3 mm | |
⌀ zewn. D | 11,7 mm | |
typ | P12 | |
Liczba ostrzy Z | 3 | |
Rodzaj produktu | Frezowanie cyrkulacyjne |
Numer artykułu | 217269 1,6 | |
EAN / GTIN | 4045197542953 | |
Numer producenta | 217269 1,6 |