Korpusy frezów cyrkulacyjnych 27/M8

Nr art.: 217253 27/M8
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
3 sztuk w magazynie
  • chłodzenie wewnętrzne: tak
  • Wymiana narzędzi: PowerCard
PowerCard
Narzędzie to zawiera kartę gwarancyjną GARANT Powercard , która ułatwia wymianę narzędzia w przypadku zużycia lub uszkodzenia. Szczegóły

Szczegóły produktu

Dane techniczne

min. ⌀ otworu D 22 mm - 37 mm
wielkość gwintu M M8 mm
Materiał frezu z gwintem stal
chłodzenie wewnętrzne tak
Wymiana narzędzi PowerCard
Do płyty typu P26
⌀ wewn. d1 13,6 mm
maks. głębokość skrawania Smaks. 11,5 mm
Długość wysięgu L1 18 mm
długość całkowita Lges 22,6 mm
wykonanie chwytu z gwintem
zestaw śrub mocujących 219819 (20IP; 5,7 Nm)
⌀ otworu 16 mm
głębokość gwintu 18 mm
Rodzaj produktu Korpusy frezów cyrkulacyjnych

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 217253 27/M8
EAN / GTIN 4045197597892

Opis

Wykonanie:

Bardzo smukła wersja do frezowania gwintów.

Wskazówka:

Rzeczywistą głębokość wcinania Smaks. oblicza się w następujący sposób: (D-d1) / 2.

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Części zamienne

Wkładki
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
    Typ Cena jednostkowa z VAT
    Zakupy bezpośrednie

    Zaloguj się na swoje konto

    Nie masz jeszcze konta w eShop?

    W koszyku

    Do koszyka
    Do koszyka