• Szanowni Klienci, wznowienie wysyłek GLS (do 30 kg) nastąpi 2.01.25, a wielkogabarytowych 7.01.25. Życzymy szczęśliwego Nowego Roku 2025!

Płytka skrawająca do grawerowania, HB7525, Typ: UNI

Nr art.: 217229 UNI
Price per 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.

Skaluj ceny:

  • z 1 Sztuka
    383,37  PLN / Sztuka
  • z 2 Sztuka
    319,47  PLN / Sztuka
na zamówienie
w magazynie
818 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena jednostkowa z VAT

Dostępność

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

typ UNI
Gatunek HB7525
kąt wierzchołkowy 90 stopni
wmin. 0,25 mm
wmaks. 1,8 mm
tmaks. 0,8 mm
posuw f 0,008 mm - 0,03 mm
Rodzaj produktu Płytka skrawająca do grawerowane i okrawania

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 217229 UNI
EAN / GTIN 4062406569044
Numer producenta 217229 UNI
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela zastosowań

Stal < 500 N/mm²
P
80
Stal < 750 N/mm²
P
60
Stal < 900 N/mm²
P
50
Stal < 1100 N/mm²
P
30
Stal < 1400 N/mm²
P
20
żeliwo szare (sferoidalne)
K
80
maksymalnie na mokro
 
minimalnie na mokro
 
przyłącze