Ten artykuł nie jest już częścią asortymentu. Jeżeli szukasz alternatywy, skorzystaj z alternatywy lub skontaktuj się z nami.

Istnieje alternatywa dla tego artykułu

Płytka skrawająca do grawerowania UNI

Nr art.: 217228 UNI

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

typ UNI
Materiał ostrza HM
Gatunek HB7525
kąt wierzchołkowy 90 stopni
wmin. 0,25 mm
wmaks. 1,8 mm
tmaks. 0,8 mm
posuw f 0,008 mm
Rodzaj produktu Płytka skrawająca do grawerowane i okrawania

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 217228 UNI
Numer producenta 217228 UNI

Tabela zastosowań

Stal < 500 N/mm²
P
80
Stal < 750 N/mm²
P
60
Stal < 900 N/mm²
P
50
Stal < 1100 N/mm²
P
30
Stal < 1400 N/mm²
P
20
żeliwo szare (sferoidalne)
K
80
maksymalnie na mokro
 
minimalnie na mokro
 
przyłącze