Płytka skrawająca do grawerowania ALU

Nr art.: 217215 ALU
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy

Skaluj ceny:

  • z 1 Sztuka
    214,60  PLN / Sztuka
  • z 10 Sztuka
    178,85  PLN / Sztuka
na zamówienie
w magazynie
35 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy artykułów

    Udostępnij ten produkt

    lub skopiować ten link

    Szczegóły produktu

    Dane techniczne

    typ Alu
    Materiał ostrza HM
    Gatunek HU7805
    kąt wierzchołkowy 60 stopni
    promień naroża re 0,08 mm
    Długość przesunięcia b 0,4 mm
    tmaks. 2 mm
    wmaks. 2,71 mm
    posuw f 0,005–0,03 mm
    Rodzaj produktu Płytka skrawająca do grawerowane i okrawania

    Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

    Numer artykułu 217215 ALU
    EAN / GTIN 4045197762153
    Numer producenta 217215 ALU

    Tabela zastosowań

    aluminium tworzywa sztuczne
    N
    180
    aluminium (dające krótki wiór)
    N
    140
    Al > 10% Si:
    N
    100
    maksymalnie na mokro
     
    minimalnie na mokro
     
    przyłącze