{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
typ | Alu | |
Materiał ostrza | HM | |
Gatunek | HU7805 | |
kąt wierzchołkowy | 45 stopni | |
promień naroża re | 0,08 mm | |
Długość przesunięcia b | 0,4 mm | |
tmaks. | 2 mm | |
wmaks. | 2,06 mm | |
posuw f | 0,005–0,03 mm | |
Rodzaj produktu | Płytka skrawająca do grawerowane i okrawania |
Numer artykułu | 217210 ALU | |
EAN / GTIN | 4045197762139 | |
Numer producenta | 217210 ALU |