{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
⌀ zagłębienia D | 11 mm | |
do śrub DIN z wpuszczanymi łbami | M12 | |
wykonanie chwytu | chwyt Weldon | |
chłodzenie wewnętrzne | nie | |
Liczba ostrzy Z | 2 | |
Liczba płytek skrawających | 2 | |
maksymalna ⌀ sfazowania Dmaks. | 23 mm | |
długość całkowita Lges | 100 mm | |
⌀ chwytu Ds h6 | 16 mm | |
pasująca wymienna płytka skrawająca | TO.. 0902 | |
płytka skrawająca nr 216700; nr 216740; nr 216770 | 14-6603 | |
śruby mocujące | 239653 8IP7 (1,3 Nm) | |
kąt pogłębiania | 90 stopni | |
Rodzaj produktu | Pogłębiacze frezujące |
Numer artykułu | 216600 M12 | |
EAN / GTIN | 4047109013001 | |
Numer producenta | F10 00061 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|
---|---|---|
Pogłębiacz frezujący 45° KOMET®, chwyt Weldon, do śrub DIN z wpuszczanymi łbami: M12
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
1 336,64 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
1 039,61 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
długość całkowita Lges | 100 mm | 100 mm |
chłodzenie wewnętrzne | nie | tak |
pasująca wymienna płytka skrawająca | TO.. 0902 | 260142 |
wykonanie chwytu | chwyt Weldon | chwyt Weldon |
⌀ zagłębienia D | 11 mm | 19 mm |
kąt pogłębiania | 90 stopni | 180 stopni |
⌀ chwytu Ds h6 | 16 mm | 16 mm |