Frezy 45° do fazowania, chwyt Weldon, Typ: 1

Nr art.: 216550 1
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
na zamówienie
w magazynie
5 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena jednostkowa z VAT
  • Kąt sfazowania w ruchu do przodu: 90
  • chłodzenie wewnętrzne: tak
  • Wymiana narzędzi: PowerCard
PowerCard
Narzędzie to zawiera kartę gwarancyjną GARANT Powercard , która ułatwia wymianę narzędzia w przypadku zużycia lub uszkodzenia. Szczegóły

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

wykonanie chwytu chwyt Weldon
Kąt sfazowania w ruchu do przodu 90 stopni
Kąt ustawienia κ 45 stopni
chłodzenie wewnętrzne tak
Wymiana narzędzi PowerCard
Liczba ostrzy Z 1
⌀ D 1,2 mm
maksymalna ⌀ sfazowania Dmaks. 16 mm
Długość wysięgu L1 20 mm
długość całkowita Lges 70 mm
⌀ chwytu Ds h6 12 mm
pasująca wymienna płytka skrawająca 260982 HB725-1
śruba mocująca płytki obracane 219795 1 (8IP; 1,2 Nm)
Rodzaj produktu Frez do fazowania

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 216550 1
EAN / GTIN 4045197685506
Numer producenta 216550 1

Opis

Wskazówka:

Stosować wkrętaki dynamometryczne TQ GARANT 211750, wielk. 1,2 z grotem nr674252, wielk. 8IP .