{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
wykonanie chwytu | chwyt Weldon | |
Kąt sfazowania w ruchu do przodu | 120 stopni | |
Kąt ustawienia κ | 30 stopni | |
chłodzenie wewnętrzne | tak | |
Wymiana narzędzi | PowerCard | |
Liczba ostrzy Z | 2 | |
⌀ D | 6 mm | |
maksymalna ⌀ sfazowania Dmaks. | 32 mm | |
Długość wysięgu L1 | 38 mm | |
długość całkowita Lges | 100 mm | |
⌀ chwytu Ds h6 | 25 mm | |
pasująca wymienna płytka skrawająca | 260986 HB725-1 | |
śruba mocująca płytki obracane | 219844 (15IP; 3,0 Nm) | |
Rodzaj produktu | Frez do fazowania |
Numer artykułu | 216548 6 | |
EAN / GTIN | 4045197851727 | |
Numer producenta | 216548 6 |