LOMU 090408 TR-M ST900

Nr art.: 215982 ST900
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy

Skaluj ceny:

  • z 1 Sztuka
    120,25  PLN / Sztuka
  • z 10 Sztuka
    100,19  PLN / Sztuka
na zamówienie
w magazynie
62 sztuk w magazynie

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Kod ISO wymiennej płytki skrawającej LOMU090408 TR-M
typ ST900
promień naroża 0,8 mm
Gatunek HB9520
Materiał ostrza HM
posuw fz 0,11 mm
liczba wymian/ostrzy 4
Rodzaj produktu płytka skrawająca do frezowania

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 215982 ST900
EAN / GTIN 4045197937995

Tabela zastosowań

Stal < 500 N/mm²
P
210
Stal < 750 N/mm²
P
165
Stal < 900 N/mm²
P
140
Stal < 1100 N/mm²
P
105
Stal < 1400 N/mm²
P
70
Stal INOX < 900 N/mm²
M
100
Stal INOX > 900 N/mm²
M
95
maksymalnie na mokro
 
minimalnie na mokro
 
suchy
 
przyłącze
 

Opis

Wskazówka:

Zalecana wartość ae = 0,3×D / ap = 4,5 mm

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Uchwyty narzędziowe