APMT 100308 TR, HB7515, Typ: ST1400

Nr art.: 215885 ST1400
Price per 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.

Skaluj ceny:

  • z 1 Sztuka
    90,05  PLN / Sztuka
  • z 10 Sztuka
    75,08  PLN / Sztuka
na zamówienie
w magazynie
10 348 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena jednostkowa z VAT

Dostępność

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Kod ISO wymiennej płytki skrawającej APMT 100308 TR
typ ST1400
promień naroża 0,8 mm
Gatunek HB7515
Materiał ostrza HM
posuw fz na ząb 0,1 mm
grubość płyty 3,5 mm
Rodzaj produktu płytka skrawająca do frezowania

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 215885 ST1400
EAN / GTIN 4045197601780
Numer producenta 215885 ST1400
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela zastosowań

Stal < 500 N/mm²
P
440
Stal < 750 N/mm²
P
310
Stal < 900 N/mm²
P
260
Stal < 1100 N/mm²
P
250
Stal < 1400 N/mm²
P
230
Stal INOX < 900 N/mm²
M
320
Stal INOX > 900 N/mm²
M
210
żeliwo szare (sferoidalne)
K
210
olej
 
maksymalnie na mokro
 
minimalnie na mokro
 
suchy
 
przyłącze
 

Opis

Wykonanie:

Płytki o bardzo dodatniej geometrii i śrubowych krawędziach ostrzy.

Wskazówka:

Zalecane wartości orientacyjne obowiązują dla frezów nr 215800, 215803, 215850, 215853 i 215870.
Dla ae = 0,3 × D / ap maks. = 4,8 mm.