APKX 16..24 PDER, HB7635, Typ: INOX

Nr art.: 215756 INOX
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy

Skaluj ceny:

  • z 1 Sztuka
    71,79  PLN / Sztuka
  • z 10 Sztuka
    59,84  PLN / Sztuka
na zamówienie
w magazynie
131 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Kod ISO wymiennej płytki skrawającej APKX 16..24 PDER
pasujące oprawki AP..1604
typ INOX
promień naroża 2,4 mm
Gatunek HB7635
Materiał ostrza HM
posuw fz na ząb 0,15 mm
grubość płyty 5,76 mm
Rodzaj produktu płytka skrawająca do frezowania

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 215756 INOX
EAN / GTIN 4045197411082
Numer producenta 215756 INOX

Tabela zastosowań

aluminium tworzywa sztuczne
N
700
aluminium (dające krótki wiór)
N
500
Al > 10% Si:
N
350
Stal < 500 N/mm²
P
230
Stal < 750 N/mm²
P
230
Stal < 900 N/mm²
P
170
Stal < 1100 N/mm²
P
120
Stal < 1400 N/mm²
P
90
Stal INOX < 900 N/mm²
M
160
Stal INOX > 900 N/mm²
M
150
Ti > 850 N/mm²
S
35
maksymalnie na mokro
 
suchy
 

Opis

Wskazówka:

Zalecane wartości dotyczą frezów nr 215705 do 215717: ae = 0,3×D / ap maks. = 7 mm.