APXT 16..08 PDSR ST900

Nr art.: 215732 ST900
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy

Skaluj ceny:

  • z 1 Sztuka
    68,78  PLN / Sztuka
  • z 10 Sztuka
    57,32  PLN / Sztuka
na zamówienie
w magazynie
72 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy artykułów

    Udostępnij ten produkt

    lub skopiować ten link

    Szczegóły produktu

    Dane techniczne

    Kod ISO wymiennej płytki skrawającej APXT 16..08 PDSR
    pasujące oprawki AP..1604
    typ ST900
    promień naroża 0,8 mm
    Gatunek HB7525
    Materiał ostrza HM
    posuw fz na ząb 0,18 mm
    grubość płyty 5,76 mm
    Rodzaj produktu płytka skrawająca do frezowania

    Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

    Numer artykułu 215732 ST900
    EAN / GTIN 4045197410962
    Numer producenta 215732 ST900

    Tabela zastosowań

    Stal < 500 N/mm²
    P
    250
    Stal < 750 N/mm²
    P
    250
    Stal < 900 N/mm²
    P
    185
    Stal < 1100 N/mm²
    P
    140
    Stal INOX < 900 N/mm²
    M
    140
    Stal INOX > 900 N/mm²
    M
    140
    maksymalnie na mokro
     
    suchy
     

    Opis

    Wskazówka:

    Zalecane wartości dotyczą frezów nr 215705 do 215717: ae = 0,3×D / ap maks. = 7 mm.

    Pliki do pobrania i dokumenty

    Odpowiednie produkty

    Uchwyty narzędziowe

    Doradcy ds. usług i produktów

    Zakupy bezpośrednie

    Zaloguj się na swoje konto

    Nie masz jeszcze konta w eShop?

    W koszyku

    Do koszyka
    Do koszyka