APEX 160404 PDFR, HB7510, Typ: ALU

Nr art.: 215720 ALU
Price per 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.

Skaluj ceny:

  • z 1 Sztuka
    81,37  PLN / Sztuka
  • z 10 Sztuka
    67,82  PLN / Sztuka
na zamówienie
w magazynie
6 263 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena jednostkowa z VAT

Dostępność

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Kod ISO wymiennej płytki skrawającej APEX 160404 PDFR
typ Alu
promień naroża 0,4 mm
Gatunek HB7510
Materiał ostrza HM
posuw fz na ząb 0,18 mm
grubość płyty 4,76 mm
Rodzaj produktu płytka skrawająca do frezowania

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 215720 ALU
EAN / GTIN 4045197410900
Numer producenta 215720 ALU
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela zastosowań

aluminium tworzywa sztuczne
N
700
aluminium (dające krótki wiór)
N
500
Al > 10% Si:
N
350
maksymalnie na mokro
 
suchy
 

Opis

Wskazówka:

Zalecane wartości dotyczą frezów nr 215705 do 215717: ae = 0,3×D / ap maks. = 7 mm.