Głowice kątowe 90°, z otworem, ⌀ D / liczba ostrzy Z: 100/8mm

Nr art.: 215715 100/8
Price per 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
10 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ D / liczba ostrzy Z (mm) Cena jednostkowa z VAT

Dostępność

  • Kąt ustawienia κ: 90
  • Zastosowanie frezu: frezowanie kątowe
  • Podziałka ostrzy: nierówne
  • chłodzenie wewnętrzne: tak
  • Wymiana narzędzi: PowerCard
PowerCard
Narzędzie to zawiera kartę gwarancyjną GARANT Powercard , która ułatwia wymianę narzędzia w przypadku zużycia lub uszkodzenia. Szczegóły

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

⌀ ostrzy DC 100 mm
Liczba ostrzy Z 8
kształt chwytu z otworem
Kąt ustawienia κ 90 stopni
Zastosowanie frezu frezowanie kątowe
Podziałka ostrzy nierówne
chłodzenie wewnętrzne tak
Wymiana narzędzi PowerCard
długość całkowita Lges 50 mm
⌀ otworu uchwytu 32 mm
pasująca wymienna płytka skrawająca AP.. 16..
śruby mocujące 219812 (15IP; 5,0 Nm)
Rodzaj produktu Głowice jeżowe

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 215715 100/8
EAN / GTIN 4045197410672
Numer producenta 215715 100/8
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Frez kątowy ze zmienną podziałką zapewnia spokojną pracę.

Wskazówka:

Stosować wkrętaki dynamometryczne TQ GARANT nr 211750, wielk. 5,0 z grotem nr674252, wielk. 15IP.