{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Seria | Softcut® | |
⌀ ostrzy DC | 16 mm | |
Liczba ostrzy Z | 4 | |
wykonanie chwytu | z gwintem | |
Kąt ustawienia κ | 90 stopni | |
Zastosowanie frezu | Frezowanie cyrkulacyjne; Ramping; frezowanie kątowe | |
Podziałka ostrzy | nierówne | |
chłodzenie wewnętrzne | tak | |
Strategia skrawania | MTC | |
Wymiana narzędzi | PowerCard | |
długość całkowita Lges | 23 mm | |
⌀ D1 h6 | 8,5 mm | |
⌀ D2 | 12,7 mm | |
gwint uchwytu M | M8 | |
⌀ D3 | 14 mm | |
Frez obiegowy ⌀ Dmin. | 30 mm | |
Frez obiegowy ⌀ Dmaks. | 30 mm | |
Frez obiegowy ap | 0,9 mm | |
Kąt rampingu αmaks. | 0,89 stopni | |
Długość rampingu dla αmaks. | 12,85 mm | |
pasująca wymienna płytka skrawająca | AP.. 0602.. | |
śruby mocujące | 219827 (6IP; 0,45 Nm) | |
Rodzaj produktu | Głowice jeżowe |
Numer artykułu | 215615 16/4 | |
EAN / GTIN | 4045197573902 | |
Numer producenta | 215615 16/4 |