{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Seria | Softcut® | |
⌀ ostrzy DC | 14 mm | |
Liczba ostrzy Z | 3 | |
wykonanie chwytu | chwyt walcowy | |
Kąt ustawienia κ | 90 stopni | |
Zastosowanie frezu | Frezowanie cyrkulacyjne; Ramping; frezowanie kątowe | |
Podziałka ostrzy | nierówne | |
chłodzenie wewnętrzne | tak | |
Strategia skrawania | MTC | |
Wymiana narzędzi | PowerCard | |
Długość wysięgu L1 | 20 mm | |
długość całkowita Lges | 145 mm | |
⌀ chwytu Ds h6 | 12 mm | |
⌀ D3 | 12 mm | |
Frez obiegowy ⌀ Dmin. | 26 mm | |
Frez obiegowy ⌀ Dmaks. | 26 mm | |
Frez obiegowy ap | 0,9 mm | |
Kąt rampingu αmaks. | 1,06 stopni | |
Długość rampingu dla αmaks. | 10,85 mm | |
pasująca wymienna płytka skrawająca | AP.. 0602.. | |
śruby mocujące | 219827 (6IP; 0,45 Nm) | |
Rodzaj produktu | Głowice jeżowe |
Numer artykułu | 215609 14/3L | |
EAN / GTIN | 4045197409812 | |
Numer producenta | 215609 14/3L |