APMT 133524 ER INOX

Nr art.: 215364 INOX
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy

Skaluj ceny:

  • z 1 Sztuka
    72,83  PLN / Sztuka
  • z 10 Sztuka
    60,70  PLN / Sztuka
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy artykułów

    Udostępnij ten produkt

    lub skopiować ten link

    Szczegóły produktu

    Dane techniczne

    Seria Softcut®
    Kod ISO wymiennej płytki skrawającej APMT 133524 ER
    typ INOX
    promień naroża 2,4 mm
    Gatunek HB7630
    Materiał ostrza HM
    posuw fz na ząb 0,18 mm
    Rodzaj produktu płytka skrawająca do frezowania

    Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

    Numer artykułu 215364 INOX
    EAN / GTIN 4045197673626
    Numer producenta 215364 INOX

    Tabela zastosowań

    Stal INOX < 900 N/mm²
    M
    170
    Stal INOX > 900 N/mm²
    M
    130
    maksymalnie na mokro
     
    suchy
     

    Opis

    Wskazówka:

    Zalecana wartość dla ae = 0,25×D / ap = 4 mm, ap maks. = 6 mm.

    Pliki do pobrania i dokumenty

    Odpowiednie produkty

    Uchwyty narzędziowe

    Z tej samej serii "Softcut®" Zobacz wszystkie

    Doradcy ds. usług i produktów

    Zakupy bezpośrednie

    Zaloguj się na swoje konto

    Nie masz jeszcze konta w eShop?

    W koszyku

    Do koszyka
    Do koszyka