APHT 133504 FR ALU

Nr art.: 215315 ALU
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
41 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy artykułów

    Udostępnij ten produkt

    lub skopiować ten link

    Szczegóły produktu

    Dane techniczne

    Seria Softcut®
    Kod ISO wymiennej płytki skrawającej APHT 133504 FR
    typ ALU
    promień naroża 0,4 mm
    Gatunek PKD
    Materiał ostrza PKD
    posuw fz na ząb 0,2 mm
    powłoka powlekane
    Rodzaj produktu płytka skrawająca do frezowania

    Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

    Numer artykułu 215315 ALU
    EAN / GTIN 4062406358099
    Numer producenta 215315 ALU

    Tabela zastosowań

    aluminium tworzywa sztuczne
    N
    1500
    aluminium (dające krótki wiór)
    N
    1500
    Al > 10% Si:
    N
    1000
    suchy
     

    Opis

    Wykonanie:

    płytki skrawające frezowe PKD z jednym ostrzem.

    Wskazówka:

    Zalecana wartość dla ae = 0,25×D / ap = 4 mm, ap maks. = 6 mm.
    ap maks. = 3,5 mm.

    Pliki do pobrania i dokumenty

    Odpowiednie produkty

    Uchwyty narzędziowe

    Z tej samej serii "Softcut®" Zobacz wszystkie

    Doradcy ds. usług i produktów

    Zakupy bezpośrednie

    Zaloguj się na swoje konto

    Nie masz jeszcze konta w eShop?

    W koszyku

    Do koszyka
    Do koszyka