APMT 180520 TR UNI

Nr art.: 215275 UNI
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy

Skaluj ceny:

  • z 1 Sztuka
    73,91  PLN / Sztuka
  • z 10 Sztuka
    61,58  PLN / Sztuka
na zamówienie
w magazynie
38 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy artykułów

    Udostępnij ten produkt

    lub skopiować ten link

    Szczegóły produktu

    Dane techniczne

    Seria Softcut®
    Kod ISO wymiennej płytki skrawającej APMT 180520 TR
    typ UNI
    promień naroża 2 mm
    Gatunek HB7520
    Materiał ostrza HM
    Rodzaj produktu płytka skrawająca do frezowania

    Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

    Numer artykułu 215275 UNI
    EAN / GTIN 4045197673541
    Numer producenta 215275 UNI

    Tabela zastosowań

    Stal < 500 N/mm²
    P
    330
    Stal < 750 N/mm²
    P
    290
    Stal < 900 N/mm²
    P
    250
    Stal INOX < 900 N/mm²
    M
    150
    Stal INOX > 900 N/mm²
    M
    120
    uniw.
     
    maksymalnie na mokro
     
    suchy
     

    Opis

    Wskazówka:

    Zalecana wartość dla ae = 0,3×D / ap = 5 mm, ap maks. = 9 mm.

    Pliki do pobrania i dokumenty

    Odpowiednie produkty

    Uchwyty narzędziowe

    Z tej samej serii "Softcut®" Zobacz wszystkie

    Doradcy ds. usług i produktów

    Zakupy bezpośrednie

    Zaloguj się na swoje konto

    Nie masz jeszcze konta w eShop?

    W koszyku

    Do koszyka
    Do koszyka