XNEX 080608, HB7710, Typ: GGG

Nr art.: 215190 GGG
Nowy produkt
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy

Skaluj ceny:

  • z 1 Sztuka
    138,80  PLN / Sztuka
  • z 10 Sztuka
    115,68  PLN / Sztuka
na zamówienie
w magazynie
30 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Kod ISO wymiennej płytki skrawającej XNEX 080608
typ GGG
Gatunek HB7710
Materiał ostrza HM
maksymalna głębokość skrawania ap maks. 4 mm
posuw fz na ząb 0,23 mm
grubość płytki S 6:35 mm
liczba wymian/ostrzy 6
powłoka powlekane
promień naroża 0,8 mm
Rodzaj produktu płytka skrawająca do frezowania

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 215190 GGG
EAN / GTIN 4067263499527
Numer producenta 215190 GGG

Tabela zastosowań

Stal < 900 N/mm²
P
240
Stal < 1100 N/mm²
P
200
Stal < 1400 N/mm²
P
180
żeliwo sferoidalne
K
290
maksymalnie na mokro
 
suchy
 

Opis

Wykonanie:

6 ostrzy gwarantuje wysoką opłacalność dzięki niskiej cenie pojedynczego ostrza.
Dwustronna płytka skrawająca z węglika spiekanego z 2× 3 ostrzami do frezowania narożników.

Wskazówka:

Zalecane wartości orientacyjne dla ae = 0,3 × D / ap = 3 mm.