{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej | XNEX 080608 | |
typ | INOX | |
Gatunek | HB7635 | |
Materiał ostrza | HM | |
maksymalna głębokość skrawania ap maks. | 4 mm | |
posuw fz na ząb | 0,13 mm | |
grubość płytki S | 6.35 mm | |
liczba wymian/ostrzy | 6 | |
promień naroża | 0,8 mm | |
Rodzaj produktu | płytka skrawająca do frezowania |
Numer artykułu |
215188 INOX
Kopiuj |
|
EAN / GTIN |
4062406392260
Kopiuj |
|
Numer producenta |
215188 INOX
Kopiuj |
|
Manufacturer | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |