{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej | XNEX 080608 | |
typ | ST1400 | |
Gatunek | HB7515 | |
Materiał ostrza | HM | |
maksymalna głębokość skrawania ap maks. | 4 mm | |
posuw fz na ząb | 0,21 mm | |
grubość płytki S | 6.35 mm | |
liczba wymian/ostrzy | 6 | |
powłoka | CVD | |
promień naroża | 0,8 mm | |
Rodzaj produktu | płytka skrawająca do frezowania |
Numer artykułu | 215186 ST1400 | |
EAN / GTIN | 4062406392253 | |
Numer producenta | 215186 ST1400 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
||
---|---|---|---|
XNEX 080608, HB7515, Typ: ST1400
na zamówienie
w magazynie
33 sztuk w magazynie
od
1
szt.
138,61 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
od
10
szt.
115,52 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
89 sztuk w magazynie
od
1
szt.
106,03 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
od
10
szt.
88,39 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
64 sztuk w magazynie
|
|
promień naroża | 0,8 mm | 0,8 mm | 0,8 mm |
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej | XNEX 080608 | XNEX 080608 | ANGX 10T308ZEER |
Materiał ostrza | HM | HM | HM |
Gatunek | HB7515 | HBM015 | HB9540 |
typ | ST1400 | ST1400 | ST1400 |
posuw fz na ząb | 0,21 mm | 0,21 mm | 0,9 mm |
Rodzaj produktu | płytka skrawająca do frezowania | płytka skrawająca do frezowania | płytka skrawająca do frezowania |