XNEX 080608, HB7525, Typ: ST900

Nr art.: 215185 ST900
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.

Skaluj ceny:

  • z 1 Sztuka
    134,43  PLN / Sztuka
  • z 10 Sztuka
    112,03  PLN / Sztuka
na zamówienie
w magazynie
4 936 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena jednostkowa z VAT

Dostępność

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Oferty

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Kod ISO wymiennej płytki skrawającej XNEX 080608
typ ST900
Gatunek HB7525
Materiał ostrza HM
maksymalna głębokość skrawania ap maks. 4 mm
posuw fz na ząb 0,18 mm
grubość płytki S 6.35 mm
liczba wymian/ostrzy 6
promień naroża 0,8 mm
Rodzaj produktu płytka skrawająca do frezowania

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 215185 ST900
EAN / GTIN 4062406392246
Numer producenta 215185 ST900
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela zastosowań

Stal < 500 N/mm²
P
335
Stal < 750 N/mm²
P
300
Stal < 900 N/mm²
P
280
maksymalnie na mokro
 
minimalnie na mokro
 
suchy
 
przyłącze
 

Opis

Wykonanie:

6 ostrzy gwarantuje wysoką opłacalność dzięki niskiej cenie pojedynczego ostrza.
Dwustronna płytka skrawająca z węglika spiekanego z 2× 3 ostrzami do frezowania narożników.

Wskazówka:

Zalecane wartości orientacyjne dla ae = 0,3 × D / ap = 3 mm.

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Doradcy ds. usług i produktów

Zakupy bezpośrednie

W koszyku

Do koszyka
Do koszyka