{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej | XNEX 080608 | |
typ | ALU | |
Gatunek | HU7710 | |
Materiał ostrza | HM | |
maksymalna głębokość skrawania ap maks. | 4 mm | |
posuw fz na ząb | 0,15 mm | |
grubość płytki S | 6.35 mm | |
liczba wymian/ostrzy | 6 | |
promień naroża | 0,8 mm | |
Rodzaj produktu | płytka skrawająca do frezowania |
Numer artykułu | 215184 ALU | |
EAN / GTIN | 4062406392239 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() XNEX 080608 ALU
na zamówienie
w magazynie
38 sztuk w magazynie
od
1
szt.
130,94 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
od
10
szt.
109,12 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
96 sztuk w magazynie
od
1
szt.
104,76 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
od
10
szt.
87,30 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
liczba wymian/ostrzy | 6 | 6 |
promień naroża | 0,8 | 0,8 |
maksymalna głębokość skrawania ap maks. | 4 | 4 |
Materiał ostrza | HM | HM |
Gatunek | HU7710 | HUM310 |
typ | ALU | ALU |
posuw fz na ząb | 0,15 | 0,15 |