{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
⌀ ostrzy DC | 20 mm | |
Liczba ostrzy Z | 3 | |
wykonanie chwytu | z gwintem | |
Kąt ustawienia κ | 90 stopni | |
Zastosowanie frezu | Ramping | |
Podziałka ostrzy | nierówna | |
chłodzenie wewnętrzne | tak | |
Wymiana narzędzi | PowerCard | |
maksymalna głębokość skrawania ap maks. | 2 mm | |
długość całkowita Lges | 30 mm | |
⌀ D1 h6 | 10,5 mm | |
⌀ D2 | 17,7 mm | |
gwint uchwytu M | M10 | |
pasująca wymienna płytka skrawająca | XNEX 040308 | |
śruby mocujące | 219878 1 (7IP; 1,2 Nm) | |
Rodzaj produktu | Głowice jeżowe |
Numer artykułu | 215178 20/3 | |
EAN / GTIN | 4062406570095 | |
Numer producenta | 215178 20/3 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|||
---|---|---|---|---|
Głowice kątowe 90°, z gwintem, ⌀ D / liczba ostrzy Z: 20/3mm
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
1 303,29 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
1 095,95 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
5 sztuk w magazynie
1 056,46 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
1 466,21 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
Liczba ostrzy Z | 3 | 3 | 3 | 3 |
gwint uchwytu M | M10 | M10 | M10 | M10 |
długość całkowita Lges | 30 mm | 30 mm | 30 mm | 28 mm |
chłodzenie wewnętrzne | tak | tak | tak | tak |
pasująca wymienna płytka skrawająca | XNEX 040308 | AP.. 1335.. | AP.. 1003 | LO.U0904.. |
wykonanie chwytu | z gwintem | z gwintem | z gwintem | z gwintem |
⌀ ostrzy DC | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm |