{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej | XNEX 080608 | |
typ | ALU | |
Gatunek | HUM310 | |
Materiał ostrza | HM | |
maksymalna głębokość skrawania ap maks. | 4 mm | |
posuw fz na ząb | 0,15 mm | |
liczba wymian/ostrzy | 6 | |
promień naroża | 0,8 mm | |
Rodzaj produktu | płytka skrawająca do frezowania |
Numer artykułu | 215104 ALU | |
EAN / GTIN | 4062406103071 | |
Numer producenta | 215104 ALU | |
Manufacturer | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |