{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
⌀ ostrzy DC | 63 mm | |
Liczba ostrzy Z | 6 | |
wykonanie chwytu | z otworem | |
Kąt ustawienia κ | 90 stopni | |
Zastosowanie frezu | frezowanie kątowe | |
Podziałka ostrzy | nierówna | |
chłodzenie wewnętrzne | tak | |
maksymalna głębokość skrawania ap maks. | 4 mm | |
długość całkowita Lges | 40 mm | |
⌀ otworu uchwytu | 22 mm | |
pasująca wymienna płytka skrawająca | XNEX 0806.. | |
śruby mocujące | 219798 1 (15IP; 3,8 Nm) | |
Rodzaj produktu | Głowice jeżowe |
Numer artykułu | 215102 63/6 | |
EAN / GTIN | 4062406087999 | |
Numer producenta | 215102 63/6 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Głowice kątowe 90° 63/6 mm
na zamówienie
w magazynie
5 sztuk w magazynie
1 845,39 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
4 sztuk w magazynie
2 374,76 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
⌀ otworu uchwytu | 22 | 22 |
Zastosowanie frezu | frezowanie kątowe | frezowanie kątowe |
długość całkowita Lges | 40 | 40 |
pasująca wymienna płytka skrawająca | XNEX 0806.. | XNEX 0806.. |
maksymalna głębokość skrawania ap maks. | 4 | 4 |
Podziałka ostrzy | nierówna | nierówna |
Rodzaj produktu | Głowice jeżowe | Głowice jeżowe |