• Nie można zamówić produktu ze względu na brakujące ceny.

SEKT 1204 AFTN UNI

Nr art.: 215092 UNI

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Kod ISO wymiennej płytki skrawającej SEKT 1204 AFTN
Gatunek HBM020
Gatunek UNI
Materiał ostrza HM
posuw fz na ząb 0,08-0,40 mm
grubość płyty 4,76 mm
liczba wymian/ostrzy 4
grubość płytki E 4,76 mm
Rodzaj produktu płytka skrawająca do frezowania

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 215092 UNI
EAN / GTIN 4067263002031
Numer producenta 215092 UNI

Tabela zastosowań

Stal < 500 N/mm²
P
290
Stal < 750 N/mm²
P
250
Stal < 900 N/mm²
P
220
Stal < 1100 N/mm²
P
180
Stal < 1400 N/mm²
P
130
Stal INOX < 900 N/mm²
M
180
Stal INOX > 900 N/mm²
M
120
żeliwo szare (sferoidalne)
K
180
uniw.
 
maksymalnie na mokro
 
suchy
 

Opis

Wykonanie:

Płytki skrawające z węglików spiekanych z powłoką PVD do obróbki różnych materiałów. Uniwersalny materiał do cięcia umożliwia bezpieczną pracę w zmiennych warunkach roboczych. Płytki te charakteryzują się wysoką odpornością na ścieranie i pękanie, a także możliwością zastosowania do obróbki na mokro i na sucho.

Wskazówka:

apmaks. = 3,5 mm.
Zalecana wartość ae = 0,3 × D.