SOMT 083604 PDER, HB8630, Typ: INOX

Nr art.: 214935 INOX
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy

Skaluj ceny:

  • z 1 Sztuka
    76,71  PLN / Sztuka
  • z 10 Sztuka
    63,92  PLN / Sztuka
na zamówienie
w magazynie
30 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Kod ISO wymiennej płytki skrawającej SOMT 083604 PDER
typ INOX
promień naroża 0,4 mm
Gatunek HB8630
Materiał ostrza HM
posuw fz na ząb 0,15 mm
liczba wymian/ostrzy 4
grubość płytki E 3,6 mm
Rodzaj produktu płytka skrawająca do frezowania

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 214935 INOX
EAN / GTIN 4045197747860
Numer producenta 214935 INOX

Tabela zastosowań

Stal INOX < 900 N/mm²
M
150
Stal INOX > 900 N/mm²
M
120
maksymalnie na mokro
 
suchy
 

Opis

Wykonanie:

Zwiększona grubość płytek umożliwia zastosowanie głębszych gniazd, zapewniających właściwy przebieg skrawania i minimalizujących podatność na złamanie.

Wskazówka:

Zalecana wartość ae = 0,3×D.