BGHX 15L5 PCER, HB7535, Typ: ST1400

Nr art.: 214543 ST1400
Rabat
103,37 PLN
Cena obowiązuje do 3 sty 2025
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy

Skaluj ceny:

  • z 1 Sztuka
    84,44  PLN 103,37 PLN / Sztuka
  • z 10 Sztuka
    70,36  PLN 86,16 PLN / Sztuka
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Kod ISO wymiennej płytki skrawającej BGHX 15L5 PCER
typ ST1400
Gatunek HB7535
Materiał ostrza HM
posuw fz na ząb 0,2 mm
Rodzaj produktu płytka skrawająca do frezowania

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 214543 ST1400
EAN / GTIN 4045197698728
Numer producenta 214543 ST1400

Tabela zastosowań

Stal < 500 N/mm²
P
240
Stal < 750 N/mm²
P
220
Stal < 900 N/mm²
P
220
Stal < 1100 N/mm²
P
200
Stal < 1400 N/mm²
P
200
suchy
 

Opis

Wykonanie:

precyzyjnie szlifowane płytki skrawające z węglików spiekanych, zapewniają wysoką jakość powierzchni przy obróbce płaszczyzn.

Zastosowanie:

Do powierzchni o wysokości nierówności poniżej Rz 3 µm. Tylko obróbka na sucho.

Wskazówka:

Zalecana wartość dla ae = 1×D / ap = 3 mm, ap maks. = 5 mm.