BGHX 15L5 PCER, PKD, Typ: ALU

Nr art.: 214540 ALU
Rabat
587,47 PLN
Cena obowiązuje do 3 sty 2025
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Kod ISO wymiennej płytki skrawającej BGHX 15L5 PCER
typ ALU
Gatunek PKD
Materiał ostrza PKD
posuw fz na ząb 0,25 mm
Rodzaj produktu płytka skrawająca do frezowania

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 214540 ALU
EAN / GTIN 4045197608161
Numer producenta 214540 ALU

Tabela zastosowań

aluminium tworzywa sztuczne
N
3500
aluminium (dające krótki wiór)
N
3500
Al > 10% Si:
N
1000
tworzyw sztucznych wzmocnionych włóknem szklanym
N
1000
Tworzywo z włóknem węglowym
N
1000
Grafit
N
500
maksymalnie na mokro
 
suchy
 

Opis

Wykonanie:

z dodatkowym szerokim fazowaniem do wykańczania.

Zastosowanie:

Zapewniają wysokie prędkości skrawania i wysoką jakość powierzchni. Zwłaszcza do zastosowania w regulowanych gniazdach płytek. Dopuszczalne stosowanie różnych płytek.

Wskazówka:

Zalecana wartość dla ae = 1×D / ap = 3 mm, ap maks. = 5 mm.