SDHW 0903 AESN, CU7725, Typ: ST500

Nr art.: 214475 ST500
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy

Skaluj ceny:

  • z 1 Sztuka
    65,79  PLN / Sztuka
  • z 10 Sztuka
    54,80  PLN / Sztuka
na zamówienie
w magazynie
20 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Kod ISO wymiennej płytki skrawającej SDHW 0903 AESN
typ ST500
Gatunek CU7725
Materiał ostrza Cermetal
posuw fz na ząb 0,19 mm
liczba wymian/ostrzy 4
grubość płytki E 3,18 mm
Rodzaj produktu płytka skrawająca do frezowania

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 214475 ST500
EAN / GTIN 4045197319579
Numer producenta 214475 ST500

Tabela zastosowań

Stal < 500 N/mm²
P
350
Stal < 750 N/mm²
P
255
Stal < 900 N/mm²
P
230
suchy
 

Opis

Wykonanie:

  • płytki skrawające do wyższych prędkości skrawania i posuwów;
  • precyzyjnie spiekane i oszlifowane − najwyższa jakość powierzchni obrabianej 
  • struktura o b. drobnym ziarnie - duża twardość i odporność na ścieranie.

Wskazówka:

Zalecana wartość dla ae = 0,5 ... 1×D / ap maks. = 3 mm.