SPLR 120308 S UNI

Nr art.: 213600 UNI
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy

Skaluj ceny:

  • z 1 Sztuka
    57,72  PLN / Sztuka
  • z 10 Sztuka
    48,12  PLN / Sztuka
na zamówienie
w magazynie
14 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Kod ISO wymiennej płytki skrawającej SPLR 120308 S
typ UNI
Gatunek HB7535
Materiał ostrza HM
grubość płytki E 3,18 mm
Rodzaj produktu płytka skrawająca do frezowania

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 213600 UNI
EAN / GTIN 4045197319371
Numer producenta 213600 UNI

Tabela zastosowań

aluminium tworzywa sztuczne
N
500
aluminium (dające krótki wiór)
N
500
Al > 10% Si:
N
400
Stal < 500 N/mm²
P
250
Stal < 750 N/mm²
P
250
Stal < 900 N/mm²
P
250
Stal < 1100 N/mm²
P
140
Stal < 1400 N/mm²
P
110
Stal INOX < 900 N/mm²
M
70
Stal INOX > 900 N/mm²
M
50
żeliwo szare (sferoidalne)
K
200
uniw.
 
maksymalnie na mokro
 
suchy