XNEU 14T7 ANEN-W Płytka skrawająca do obróbki wykańczającej UNI

Nr art.: 213470 UNI
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy

Skaluj ceny:

  • z 1 Sztuka
    133,18  PLN / Sztuka
  • z 10 Sztuka
    110,99  PLN / Sztuka
na zamówienie
w magazynie
7 sztuk w magazynie

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Kod ISO wymiennej płytki skrawającej XNEU 14T7 ANEN-W
typ UNI
Gatunek HB7730
Materiał ostrza HM
maksymalna głębokość skrawania ap maks. 6 mm
grubość płytki E 7 mm
Rodzaj produktu płytka skrawająca do frezowania

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 213470 UNI
EAN / GTIN 4045197673015

Tabela zastosowań

Stal < 500 N/mm²
P
280
Stal < 750 N/mm²
P
260
Stal < 900 N/mm²
P
240
Stal INOX < 900 N/mm²
M
140
Stal INOX > 900 N/mm²
M
120
uniw.
 
maksymalnie na mokro
 
suchy
 

Opis

Wykonanie:

Płytka skrawająca do obróbki wykańczającej z 1 ostrzem.

Zalecenie:

W celu uzyskania najwyższej jakości powierzchni wybrać tolerancję płytek E i połączyć z płytką skrawającą do obróbki wykańczającej (jedną lub więcej).

Wskazówka:

Zalecana wartość ae = 0,5 ... 1×D / ap maks.
Długość fazowania wykańczającego 8 mm.