XNEU 14T7 ANEN-W Płytka skrawająca do obróbki wykańczającej UNI

Nr art.: 213468 UNI
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy

Skaluj ceny:

  • z 1 Sztuka
    132,82  PLN / Sztuka
  • z 10 Sztuka
    110,69  PLN / Sztuka
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Kod ISO wymiennej płytki skrawającej XNEU 14T7 ANEN-W
typ UNI
Gatunek HB7520
Materiał ostrza HM
maksymalna głębokość skrawania ap maks. 6 mm
grubość płytki E 7 mm
Rodzaj produktu płytka skrawająca do frezowania

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 213468 UNI
EAN / GTIN 4045197953223
Numer producenta 213468 UNI

Opis

Wykonanie:

Płytka skrawająca do obróbki wykańczającej z 1 ostrzem.

Zalecenie:

W celu uzyskania najwyższej jakości powierzchni wybrać tolerancję płytek E i połączyć z płytką skrawającą do obróbki wykańczającej (jedną lub więcej).

Wskazówka:

Zalecana wartość ae = 0,5 ... 1×D / ap maks.
Długość fazowania wykańczającego 8 mm.