SNMU 14T7 ANER, HB7730, Typ: GG

Nr art.: 213464 GG
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy

Skaluj ceny:

  • z 1 Sztuka
    134,91  PLN / Sztuka
  • z 10 Sztuka
    112,44  PLN / Sztuka
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Kod ISO wymiennej płytki skrawającej SNMU 14T7 ANER
typ GG
Gatunek HB7730
Materiał ostrza HM
maksymalna głębokość skrawania ap maks. 6 mm
posuw fz na ząb 0,3 mm
liczba wymian/ostrzy 8
grubość płytki E 7 mm
Rodzaj produktu płytka skrawająca do frezowania

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 213464 GG
EAN / GTIN 4045197666604
Numer producenta 213464 GG

Tabela zastosowań

żeliwo szare (sferoidalne)
K
200
maksymalnie na mokro
 
suchy
 

Opis

Wykonanie:

dwustronne płytki skrawające z 2×8 ostrzami.

Zalecenie:

W celu uzyskania najwyższej jakości powierzchni wybrać tolerancję płytek E i połączyć z płytką skrawającą do obróbki wykańczającej (jedną lub więcej).

Wskazówka:

Zalecana wartość ae = 0,5 ... 1×D / ap maks.