SPUN 120308 E ST1400

Nr art.: 213450 ST1400
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy

Skaluj ceny:

  • z 1 Sztuka
    27,76  PLN / Sztuka
  • z 10 Sztuka
    23,14  PLN / Sztuka
na zamówienie
w magazynie
46 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Kod ISO wymiennej płytki skrawającej SPUN 120308 E
typ ST1400
Gatunek HU7730
Materiał ostrza HM
posuw fz na ząb 0,18 mm
grubość płytki E 3,18 mm
Rodzaj produktu płytka skrawająca do frezowania

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 213450 ST1400
EAN / GTIN 4045197319258
Numer producenta 213450 ST1400

Tabela zastosowań

Stal < 500 N/mm²
P
250
Stal < 750 N/mm²
P
250
Stal < 900 N/mm²
P
250
Stal < 1100 N/mm²
P
140
Stal < 1400 N/mm²
P
110