ONEU 05T6 ANER ALU

Nr art.: 213424 ALU
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy

Skaluj ceny:

  • z 1 Sztuka
    127,28  PLN / Sztuka
  • z 10 Sztuka
    106,08  PLN / Sztuka
na zamówienie
w magazynie
15 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy artykułów

    Udostępnij ten produkt

    lub skopiować ten link

    Szczegóły produktu

    Dane techniczne

    Kod ISO wymiennej płytki skrawającej ONEU 05T6 ANER
    typ Alu
    Gatunek HU7810
    Materiał ostrza HM
    maksymalna głębokość skrawania ap maks. 3 mm
    posuw fz na ząb 0,23 mm
    liczba wymian/ostrzy 16
    Rodzaj produktu płytka skrawająca do frezowania

    Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

    Numer artykułu 213424 ALU
    EAN / GTIN 4045197662873
    Numer producenta 213424 ALU

    Tabela zastosowań

    aluminium tworzywa sztuczne
    N
    750
    aluminium (dające krótki wiór)
    N
    750
    Al > 10% Si:
    N
    500
    maksymalnie na mokro
     
    suchy
     

    Opis

    Wykonanie:

    dwustronne płytki skrawające z 2×8 ostrzami.

    Zalecenie:

    W celu uzyskania najwyższej jakości powierzchni wybrać tolerancję płytek E i połączyć z płytką skrawającą do obróbki wykańczającej (jedną lub więcej).

    Wskazówka:

    Zalecana wartość ae = 0,5 ... 1×D / ap maks.

    Pliki do pobrania i dokumenty

    Odpowiednie produkty

    Uchwyty narzędziowe

    Doradcy ds. usług i produktów

    Zakupy bezpośrednie

    Zaloguj się na swoje konto

    Nie masz jeszcze konta w eShop?

    W koszyku

    Do koszyka
    Do koszyka