Płytka skrawająca frezowa OFMT 050405, do głowic frezarskich do płaszczyzn, HB7810, z powłoką diamentową

Nr art.: 213361 ALU
Kopiuj
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
8 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena jednostkowa z VAT

Dostępność

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Kod ISO wymiennej płytki skrawającej OFMT 050405
typ ALU
promień naroża 0,5 mm
Gatunek HB7810
Materiał ostrza HM
posuw fz na ząb 0,18 mm
liczba wymian/ostrzy 8
powłoka z powłoką diamentową
Rodzaj produktu płytka skrawająca do frezowania

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 213361 ALU
Kopiuj
EAN / GTIN 4045197555700
Kopiuj
Numer producenta 213361 ALU
Kopiuj
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela zastosowań

aluminium tworzywa sztuczne
odpowiednie dla / [m/min]
N
Kod ISO:
1350
aluminium (dające krótki wiór)
odpowiednie dla / [m/min]
N
Kod ISO:
1350
Al > 10% Si:
odpowiednie dla / [m/min]
N
Kod ISO:
950
Grafit, GFK, CFK
odpowiednie dla / [m/min]
N
Kod ISO:
maksymalnie na mokro
odpowiednie dla / [m/min]
 
suchy
odpowiednie dla / [m/min]
 

Opis

Wykonanie:

Nadzwyczaj stabilne, precyzyjnie spiekane i szlifowane płytki skrawające o wymiarach wg normy ISO. Dzięki strukturze drobnoziarnistej duża odporność na obciążenia dynamiczne i ścieranie.

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Zakupy bezpośrednie

Dodaj artykuł bezpośrednio do koszyka:

Login

Your contact person

W koszyku

Do koszyka
Do koszyka