POMX 0704ZEER M INOX

Nr art.: 213134 INOX
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy

Skaluj ceny:

  • z 1 Sztuka
    83,50  PLN / Sztuka
  • z 10 Sztuka
    69,57  PLN / Sztuka
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Kod ISO wymiennej płytki skrawającej POMX 0704ZEER M
typ INOX
Gatunek HB9640
Materiał ostrza HM
Promień programowany przy ap max 3,61 mm
posuw fz na ząb 0,9 mm
liczba wymian/ostrzy 5
Rodzaj produktu płytka skrawająca do frezowania

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 213134 INOX
EAN / GTIN 4045197743251
Numer producenta 213134 INOX

Tabela zastosowań

Stal < 500 N/mm²
P
360
Stal < 750 N/mm²
P
320
Stal < 900 N/mm²
P
280
Stal INOX < 900 N/mm²
M
180
Stal INOX > 900 N/mm²
M
150
Ti > 850 N/mm²
S
80
uniw.
 
maksymalnie na mokro
 
przyłącze
 

Opis

Wykonanie:

Długość ostrza czołowego: 1,5 mm dla wysokiej jakości powierzchni.

Wskazówka:

Zalecana wartość dla ae = 0,5 … 1×D / ap maks. = 1,4 mm.

Pliki do pobrania i dokumenty

Porównaj z podobnymi produktami

Tego artykułu


Zalecenia


POMX 0704ZEER M  INOX

POMX 0704ZEER M INOX

na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
od 1  szt.
83,50  PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
od 10  szt.
69,57  PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
19 sztuk w magazynie
od 1  szt.
97,96  PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
od 10  szt.
81,62  PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
45 sztuk w magazynie
od 1  szt.
97,96  PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
od 10  szt.
81,62  PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
20 sztuk w magazynie
od 1  szt.
83,50  PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
od 10  szt.
69,57  PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
liczba wymian/ostrzy 5 5 5 5
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej POMX 0704ZEER M POMX 10T5ZEER M POMX 10T5ZEER M POMX 0704ZEER M
Materiał ostrza HM HM HM HM
Gatunek HB9640 HB9640 HB9645 HB9645
typ INOX INOX INOX INOX
posuw fz na ząb 0,9 mm 1 mm 1 mm 0,9 mm
Rodzaj produktu płytka skrawająca do frezowania płytka skrawająca do frezowania płytka skrawająca do frezowania płytka skrawająca do frezowania

Odpowiednie produkty

Doradcy ds. usług i produktów

Zakupy bezpośrednie

Zaloguj się na swoje konto

Nie masz jeszcze konta w eShop?

W koszyku

Do koszyka
Do koszyka