XDPW 09T308 SR ST1400

Nr art.: 212949 ST1400
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy

Skaluj ceny:

  • z 1 Sztuka
    78,29  PLN / Sztuka
  • z 10 Sztuka
    65,23  PLN / Sztuka
na zamówienie
w magazynie
50 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Kod ISO wymiennej płytki skrawającej XDPW 070308 SR
typ ST1400
promień naroża 0,8 mm
Gatunek HB7525
Materiał ostrza HM
Promień programowany przy ap max 1,99 mm
maksymalna głębokość skrawania ap maks. 1,15 mm
posuw fz na ząb 0,79 mm
liczba wymian/ostrzy 4
Rodzaj produktu płytka skrawająca do frezowania

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 212949 ST1400
EAN / GTIN 4045197812612
Numer producenta 212949 ST1400

Tabela zastosowań

Stal < 1100 N/mm²
P
180
Stal < 1400 N/mm²
P
160
maksymalnie na mokro
 
minimalnie na mokro
 
suchy
 
przyłącze
 

Opis

Wskazówka:

Zalecane wartości orientacyjne dla ae = 0,5–1 × D / ap maks.