{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej | XDLW 070308 TN | |
typ | GGG | |
promień naroża | 0,8 mm | |
Gatunek | KU7710 | |
Materiał ostrza | ceramiczne | |
Promień programowany przy ap max | 1,58 mm | |
maksymalna głębokość skrawania ap maks. | 0,6 mm | |
posuw fz na ząb | 0,36 mm | |
liczba wymian/ostrzy | 4 | |
Rodzaj produktu | płytka skrawająca do frezowania |
Numer artykułu | 212941 GGG | |
EAN / GTIN | 4045197720566 | |
Numer producenta | 212941 GGG |
Tego artykułu |
Zalecenia |
||
---|---|---|---|
XDLW 070308 TN, KU7710, Typ: GGG
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
od
1
szt.
123,55 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
od
10
szt.
102,97 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
od
1
szt.
141,97 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
od
10
szt.
118,34 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
24 sztuk w magazynie
od
1
szt.
128,93 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
od
10
szt.
107,45 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
liczba wymian/ostrzy | 4 | 4 | 4 |
promień naroża | 0,8 mm | 0,8 mm | 0,8 mm |
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej | XDLW 070308 TN | XDLW 120408 TN | XDLW 09T308 TN |
Materiał ostrza | ceramiczne | ceramiczne | ceramiczne |
Gatunek | KU7710 | KU7710 | KU7710 |
typ | GGG | GGG | GGG |
Rodzaj produktu | płytka skrawająca do frezowania | płytka skrawająca do frezowania | płytka skrawająca do frezowania |